Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1564773941
Cod. Produttore
1564773941
Cod. EAN
8012952199734

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre un'installazione rapida e senza complicazioni, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con tecnologia LED da 30W
  • Illuminazione di qualità con Health Dark UGR<19
Descrizione del produttore: Health Dark UGR19 - 220 - DALI

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

38 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

30 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

118 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-38 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

3553 ... 3553 lm

Diametro incorporato

200 ... 205 mm