Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN Fibra Ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO8B9PEST
Cod. Produttore
FO8B9PEST

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OS2 8FO
  • Struttura: Loose monotubo
  • Diametro fibra: 250 µm
  • Guaina: PE
  • Applicazione: Outdoor
  • Protezione: Armatura
  • Serie: GGFO8B9PEST

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo struttura loose monotubo (fibra 250 µm), Guaina PE.

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

37 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

8

colore del rivestimento

Nero

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

8

armatura

Altro

diametro esterno circa

6,1 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

91,5 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1200 KILONEWTON

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

8FO OS2 LOOSE 9/125 HDPE INT/EXT