Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cod. Rexel
CP2012030
Cod. Produttore
2012030
Cod. EAN
4012195156079

Informazioni di prodotto

  • Diametro cavi: 7-13 mm
  • Diametro foro: 18,5-19 mm
  • Spessore parete max: 1,8 mm
  • Tipo: Nipplo montaggio chiuso
  • Membrana: Perforabile
  • Applicazione: Attraversamento lamiere
  • Quantità consigliata: 100
  • Serie: Plug-in seals

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nipplo di montaggio chiuso, con membrana perforabile, adatto a cavi di diametro 7-13 mm. Ideale per un semplice passaggio cavi o per l'attraversamento di lamiere sottili. Diametro foro necessario 18,5-19 mm, spessore parete max. 1,8 mm.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

numero RAL

7035

materiale

Plastica

dimensione nominale PG

11

zona di tenuta

7 ... 13 mm

per spessore parete

1,8 ... 1,8 mm

Serie

Plug in seals

Produttore

89 NIPLES