Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP3483061
Cod. Produttore
3483061

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 865/M6 Tassello ottone
  • Materiale: Ottone CuZn
  • Dimensione: M6
  • Tipo: Tassello espansione
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: 865
Descrizione del produttore: Tassello espansione in ottone M6, CuZn

Tipologia

Tassello a espansione

qualità del materiale

Altro

lunghezza

24 mm

materiale

Altro

diametro di foratura

8 mm

profondità di foratura

32 mm

Produttore

865/M6 TASSELLO ESPANSIONE IN OTTON