Descrizione del prodotto
Elevato rendimento luminoso con un flusso di 4556 lumen e potenza assorbita di 38 W, la plafoniera LED HERON 854 offre un’efficienza luminosa di 120 lm/W e una temperatura colore di 4000 K per una luce naturale e confortevole. Il design ottico parabolico in alluminio bianco e il diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza garantiscono una distribuzione uniforme della luce con un fattore di abbagliamento UGR inferiore a 19, conforme alla normativa EN 12464, per ridurre l’affaticamento visivo in ambienti di lavoro. L’apparecchio, con corpo in lamiera di acciaio verniciata a polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV, è adatto per montaggio a incasso e soffitto, con classe di isolamento II e controllo esterno DALI. È caratterizzato da un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva e da una lunga durata con mantenimento del flusso luminoso al 90% fino a 50.000 ore. Il prodotto è esente da rischio fotobiologico (classe RG0) ed è certificato CE con grado di protezione IP40 e resistenza meccanica IK06. Il colore bianco e la finitura stabile lo rendono ideale per ambienti asettici e professionali. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Heron - UGR19