Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1502560041
Cod. Produttore
1502560041
Cod. EAN
8012952188400

Informazioni di prodotto

847 24W CLD-D-D BIANCO
Il pannello DS1502560041 è un apparecchio di illuminazione a LED progettato specificamente per ambienti asettici come ospedali, laboratori e sale operatorie, dove è fondamentale il controllo della contaminazione batterica. Con un grado di protezione IP65, garantisce una elevata resistenza a polvere e acqua, rendendolo ideale per locali sterili. Ha un design a plafoniera con driver esterno, adatto per installazione a incasso in controsoffitti. Il corpo è realizzato in lamiera d’acciaio stampata con diffusore in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, verniciato con polvere di poliestere stabilizzata ai raggi UV per evitare ingiallimenti. Emana una luce uniforme e antiabbagliamento con un indice di resa cromatica superiore a 80 e una temperatura colore di 4000 K, assicurando un elevato comfort visivo. La potenza assorbita è di 24 W con un flusso luminoso di 3360 lumen e un’efficienza luminosa di 140 lm/W. Presenta un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva e una lunga durata della sorgente LED fino a 80.000 ore. Il pannello è dotato di interfaccia di controllo DALI, fattore di potenza ≥0,95 e classe di isolamento II. La sua struttura garantisce una resistenza agli urti meccanici IK06 e una classe di sicurezza fotobiologica RG0. È conforme alle normative CE e dispone di un’etichetta energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Comfort Panel - IP65 - per ambienti asettici

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

35 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

24 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-35 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Pannello LED 24W IP65 per ambienti asettici incasso controsoffitto