Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15022539
Cod. Produttore
15022539
Cod. EAN
8012952181753

Informazioni di prodotto

844 HE 31W CLD BIA UGR<19 3000K
Il pannello LED 844 HE - UGR19 - DIP SWITCH

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

596 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

590 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

12 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

590 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

31 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

125 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-12 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Pannello LED 31W UGR<19 3000K incasso controsoffitto ufficio