Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1502053941
Cod. Produttore
1502053941
Cod. EAN
8012952163445

Informazioni di prodotto

842 LED 33W CLDD-D BIA UGR<19 3000K
Il pannello LED 842 da 33W con temperatura di colore 3000K offre un'illuminazione di alta qualità, ideale per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere e sanitarie, o in generale per ambienti che richiedono una luce costante e uniforme. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio con cornice in alluminio, mentre il diffusore è in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza con una lastra interna in PMMA che garantisce la durata nel tempo evitando l'ingiallimento, mantenendo così costante la qualità e la quantità della luce emessa. Il prodotto è progettato per l'incasso in controsoffitti, con dimensioni di 596x596 mm e spessore di 12 mm, e dispone di driver esterno con interfaccia di controllo DALI e fattore di potenza superiore a 0,95. La resa cromatica è superiore a 80 CRI, mentre il livello di abbagliamento è contenuto con un indice UGR inferiore a 19, conforme alla normativa EN 12464. Il pannello presenta un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva e una lunga durata della sorgente LED di 80.000 ore (L90, B10). È classificato con grado di protezione IP43 (parte frontale) e IP20 (parte posteriore) e resistenza agli urti IK06. La classe di isolamento è II e la classe di sicurezza fotobiologica è RG0. Il prodotto è marcato CE ed ENEC e possiede un'etichetta energetica di classe E. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questa soluzione di illuminazione combina efficienza energetica, qualità luminosa e durata, assicurando un ambiente di lavoro confortevole e visivamente sicuro senza compromessi estetici nel tempo. Descrizione del produttore: LED Panel - UGR19

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

596 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

590 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

12 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

590 mm

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

33 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-12 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Pannello LED 33W 3000K UGR<19 incasso controsoffitto ufficio