Descrizione del prodotto
Il pannello LED 842 da 33W con temperatura colore 3000K è una soluzione di illuminazione d’interni ideale per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere e sanitarie. Progettato per il montaggio a incasso e a soffitto, offre un’emissione luminosa uniforme con un flusso di 3348 lumen e un fattore di abbagliamento UGR inferiore a 19, garantendo comfort visivo e prevenzione dell’abbagliamento. Il diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza, insieme alla lastra interna in PMMA, assicura una luce di alta qualità senza ingiallimento nel tempo, mantenendo costante il flusso luminoso e la resa cromatica (CRI >80). Il corpo in lamiera d’acciaio con cornice in alluminio conferisce robustezza e design essenziale, mentre il driver esterno facilita l’installazione nel controsoffitto. Con un’efficienza luminosa di 101 lm/W e una durata garantita di 80.000 ore (L90 B10), questo pannello rappresenta una scelta affidabile e performante per ambienti che richiedono un’illuminazione costante e di qualità. Classe di isolamento II, protezione IP43 e resistenza meccanica IK06 completano le caratteristiche tecniche di questo apparecchio, conforme alle normative EN60598-1 e dotato di marcature CE ed ENEC. Descrizione del produttore: LED Panel - UGR19