Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1502083941
Cod. Produttore
1502083941
Cod. EAN
8012952163483

Informazioni di prodotto

840 LED 33W CLDD-D BIA UGR<19 3000K
Il pannello LED 840 da 33W con tecnologia CLDD-D offre una luce uniforme e di alta qualità, ideale per ambienti interni come uffici, centri commerciali, strutture alberghiere e sanitarie che richiedono un’illuminazione costante. Grazie alla sorgente LED con indice di resa cromatica superiore a 90 e temperatura colore di 3000K, garantisce una perfetta resa dei colori e un basso sfarfallio per una maggiore sicurezza visiva. Il diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza, con lastra interna in PMMA, assicura una luce senza abbagliamento e previene l’ingiallimento nel tempo, mantenendo inalterate le prestazioni luminose e l’estetica. Il corpo è realizzato in lamiera d’acciaio con cornice in alluminio di colore bianco, progettato per il montaggio a incasso e a soffitto. Il pannello è dotato di driver esterno con controllo DALI e fattore di potenza superiore a 0,95. Offre inoltre elevata efficienza luminosa di 94 lm/W, un flusso luminoso di 3086 lumen e una lunga durata garantita di 80.000 ore con mantenimento del flusso L90. La resistenza meccanica agli urti è IK06 e il grado di protezione IP43/20. Classe di sicurezza fotobiologica RG0 e conformità alle normative CE e ENEC. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: LED Panel - UGR19 - CRI90

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

596 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

590 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

12 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

590 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

33 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

94 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-12 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Pannello LED 33W CLDD-D UGR<19 3000K incasso soffitto