Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15020839
Cod. Produttore
15020839
Cod. EAN
8012952142556

Informazioni di prodotto

840 CRI90 LED 33W CLD BIA UGR<19 3K
Il pannello LED 840 con indice UGR inferiore a 19 e CRI superiore a 90 rappresenta una soluzione illuminotecnica di alta qualità, ideale per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere e sanitarie, nonché per tutti gli ambienti che richiedono un’illuminazione costante e confortevole. Dotato di una sorgente luminosa LED da 33W con temperatura colore di 3000K, garantisce un flusso luminoso di 3086 lumen e un’efficienza luminosa di 94 lm/W, assicurando una luce uniforme e priva di sfarfallio (low flicker) per una migliore sicurezza visiva. La struttura è realizzata con corpo in lamiera d’acciaio, cornice in alluminio e diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza, mentre una lastra interna in PMMA previene l’ingiallimento nel tempo, mantenendo inalterate le prestazioni e l’estetica del pannello. Il prodotto è progettato per il montaggio ad incasso e a soffitto, con dimensioni di 596x596x12 mm e un peso di 2 kg. Offre una lunga durata con mantenimento del flusso luminoso fino a 80.000 ore (L90 B10) e un indice di resa cromatica elevato (CRI>90), assicurando un’ottima resa dei colori e assenza di abbagliamento. La classe di isolamento è II, con fattore di potenza superiore a 0,95 e grado di protezione IP43 (parte frontale). La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questo pannello LED è una soluzione tecnologica avanzata, efficiente e durevole, pensata per garantire un’illuminazione di qualità superiore negli ambienti professionali. Descrizione del produttore: LED Panel - UGR19 - CRI90

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

596 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

590 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

12 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

590 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

33 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

94 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-12 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Pannello LED 33W CRI90 UGR<19 3000K incasso soffitto uffici