Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1502320041226
Cod. Produttore
15023200412264
Cod. EAN
8012952194326

Informazioni di prodotto

831 LED 24W CLD-D-D BIA VL IP65,VI IP20
Descrizione del produttore: Rodi IP65 - UGR19

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

590 mm

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

590 mm

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

24 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-65 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K