Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
CP1015498
Cod. Produttore
1015498
Cod. EAN
4012195567790

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 823 40 FT COLLARE
  • Tipo: Collare di fissaggio
  • Larghezza: 40 mm
  • Fissaggio: Due linguette
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio a due linguette 40 mm

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

40 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

823 40 FT GAFFETTA TUBI 2 LING. 40M