Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDSP6X88SD-C
Cod. Produttore
SP6X88SD-C
Cod. EAN
0074983980413

Informazioni di prodotto

8-position, 8-wire modular plug, for use wi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The Category 6A UTP modular plug terminates 4-pair, 26 AWG, 100 ohm, solid or stranded unshielded twisted pair patch cable with maximum conductor insulation diameter of 0.034 inches (0.86mm) and maximum jacket diameter of 0.25 inches (6.35mm). The modular plug has a robust construction that is rated to 2500 mating cycles. The patented tangle-free latch prevents snags and provides easy release, saving time and providing reliability on moves, adds, and changes. This includes 100 per package.

Produttore

8-POSITION, 8-WIRE MODULAR PLUG, FO