Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLAZ1576G
Cod. Produttore
NSYPLAZ1576G
Cod. EAN
3606485434438

Informazioni di prodotto

Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, fondo aperto, 1500x750x620mm, IP54, IK10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa versione PLAZ della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha una parte superiore sigillata e un fondo aperto, assemblato con parti laterali, e dimensioni nominali di 1500 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 620 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e uno zoccolo Lo sportello anteriore è progettato per aprirsi fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP54 (IEC 60529), che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

grado di protezione (IP)

IP55

numero di serrature

1

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

numero di porte

1

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

750 mm

profondità

620 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

1500 mm

montaggio a parete

Serie

PanelSeT_PLA

Produttore

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, fondo aperto, 1500x750x620mm, IP54, IK10

€ 1732,17 x 1 pz.
(pz.)