Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN Fibra Ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGF6B4CFIRST
Cod. Produttore
F6B4CFIRST
Cod. EAN
3701537599735

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM4 6FO
  • Uso: Interno/esterno
  • Guaina: HFFR LSZH
  • Resistenza: UV e fiamma
  • Protezione: Armatura metallica
  • Resistenza schiacciamento: Alta, con CST
  • Installazione: Interrato diretto
  • Serie: GGF6B4CFIRST
Descrizione del produttore: Indoor/outdoor loose tube cable (250 µm fibres), HFFR outer jacket. Its Halogen Free Flame Retardant and UV resistant outer jacket is perfectly adapted for the most demanding environments and allows to maintain circuit integrity up to 3 hours in case of fire. Thanks to a CST reinforcement, it is also highly resistant to crushing and can be directly buried into the ground.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

6

colore del rivestimento

Arancione

categoria

OM4

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

6

armatura

Ripartizione

terreno

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

9 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Acciaio

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1200 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

6FO OM4 LOOSE IN/OUT PH120