Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN Fibra Ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO6B3DLST
Cod. Produttore
FO6B3DLST

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM3 6FO
  • Classe protezione: Euro DCA
  • Rivestimento: LSZH
  • Uso: Interno/Esterno
  • Armatura: Armato
  • Diametro fibra: 50/125 µm
  • Applicazioni: Reti LAN, videosorv.
  • Serie: GGFO6B3DLST
Descrizione del produttore: Il cavo GGFO6B3DLST è una soluzione altamente performante per applicazioni di rete e telecomunicazioni. Questo cavo in fibra ottica è progettato con una configurazione a 6 fibre OM3, caratterizzato da un diametro di 50/125 micrometri, che garantisce un'eccellente trasmissione dei dati. La sua costruzione in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) offre una protezione aggiuntiva, riducendo il rilascio di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo ideale per ambienti sensibili come uffici e edifici pubblici. Il cavo è adatto per installazioni interne e presenta un'ottima rigidità, assicurando stabilità e resistenza all'usura. Grazie alla sua classe di Euro DCA, è conforme alle normative di sicurezza europee, rendendolo una scelta sicura e affidabile per i professionisti del settore elettrico e delle telecomunicazioni. La sua versatilità lo rende perfetto per reti LAN, sistemi di videosorveglianza e altre applicazioni che richiedono un'elevata capacità di trasmissione dati.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

46 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

6

colore del rivestimento

Turchese

categoria

OM3

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

6

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1050 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

6FO OM3 LOOSE 50/125 LSZH DCA