Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN Fibra Ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO6B50DLST
Cod. Produttore
FO6B50DLST

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM2 6FO
  • Uso: Interno/Esterno
  • Materiale: LSZH
  • Armatura: Armato
  • Protezione incendio: DCA
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Telecomunicazioni
  • Serie: GGFO6B50DLST

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo GGFO6B50DLST è un cavo in fibra ottica di alta qualità, progettato per applicazioni interne ed esterne. Questo cavo a fibra ottica, con una configurazione a 6 fibre OM2, è realizzato con materiali LSZH, garantendo una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio. La sua struttura a fibra sciolta lo rende flessibile e facile da installare in vari ambienti, assicurando un'ottima trasmissione dei dati. Il cavo è adatto per una vasta gamma di applicazioni, sia in contesti residenziali che commerciali, grazie alla sua robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. Con un design efficiente e una costruzione di alta qualità, il GGFO6B50DLST rappresenta una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel campo delle telecomunicazioni.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

46 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

6

colore del rivestimento

Arancione

categoria

OM2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

6

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1050 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

6FO OM2 LSZH INT/EST LOOSE DCA