Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
CP1017926
Cod. Produttore
1017926
Cod. EAN
4012195590170

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare 32 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Tipo: Fissaggio a due linguette
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Codice prodotto: 605 32 ALU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio a due linguette 32 mm

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

32 mm

diametro

32 ... 32 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

605 32 ALU FASCETTA DI FISSAGGIO A