Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
CP1018205
Cod. Produttore
1018205
Cod. EAN
4012195017059

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare di fissaggio
  • Tipo: Asola doppia
  • Uso: Cavi e tubi
  • Dimensioni: 7 a 12 mm
  • Non adatto a: Sparabulloni
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi. *Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

20 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

605 20 G FASCETTA DI FISSAGGIO A DU