Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
CP1003356
Cod. Produttore
1003356
Cod. EAN
4012195001812

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare fissaggio cavi
  • Asola: Singola
  • Dimensioni non idonee: 3 e 4 a sparachiodi
  • Dimensioni non idonee: 3-21 a sparabulloni
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola singola, per cavi e tubi. *Dimensioni 3 e 4 non idonee a sparachiodi a gas *Dimensioni da 3 a 21 non idonee a sparabulloni

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

35 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

604 35 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD U