Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
CP1003259
Cod. Produttore
1003259
Cod. EAN
4012195566892

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare fissaggio
  • Dimensioni: 3-21 mm
  • Asola: Singola
  • Uso: Cavi e tubi
  • Non idoneo: Sparachiodi gas 3-4
  • Non idoneo: Sparabulloni 3-21
  • Quantità consigliata: 100 pz
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola singola, per cavi e tubi. *Dimensioni 3 e 4 non idonee a sparachiodi a gas *Dimensioni da 3 a 21 non idonee a sparabulloni

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

25 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

604 25 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD U