Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
CP1003100
Cod. Produttore
1003100
Cod. EAN
4012195001218

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare di fissaggio
  • Uso: per cavi e tubi
  • Dimensioni: 3-21 disponibili
  • Non idoneo: sparachiodi a gas (3-4)
  • Non idoneo: sparabulloni (3-21)
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola singola, per cavi e tubi. *Dimensioni 3 e 4 non idonee a sparachiodi a gas *Dimensioni da 3 a 21 non idonee a sparabulloni

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

10 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

604 10 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD U