› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 T-UL 8A FUS.UL-CSA

Cod. Rexel WX5000172U
Cod. Produttore 5000172U
Cod. EAN 8025241176859

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 8A
  • Certificazioni: T-UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Tipo: fusibile
  • Installazione: compatto
  • Serie: WX5000172U
  • Uso: elettrico generale

Descrizione del prodotto

Il WX5000172U è un fusibile di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una dimensione di 6.3X32 mm e una capacità di corrente di 8A, questo fusibile è certificato T-UL e CSA, assicurando una conformità agli standard di sicurezza più rigorosi. La sua costruzione robusta e duratura lo rende ideale per l'uso in vari contesti, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegliere il WX5000172U significa optare per un prodotto che combina sicurezza, efficienza e facilità d'uso, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e hobbisti. Descrizione del produttore: Il WX5000172U è un fusibile di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una dimensione di 6.3X32 mm e una capacità di corrente di 8A, questo fusibile è certificato T-UL e CSA, assicurando una conformità agli standard di sicurezza più rigorosi. La sua costruzione robusta e duratura lo rende ideale per l'uso in vari contesti, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegliere il WX5000172U significa optare per un prodotto che combina sicurezza, efficienza e facilità d'uso, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e hobbisti.
6.3X32 T-UL 8A FUS.UL-CSA