› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 T-UL 500MA FUS.UL-CSA

Cod. Rexel WX5000160U
Cod. Produttore 5000160U
Cod. EAN 8025241176712

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 500 mA
  • Tipo fusibile: T
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarico e corto
  • Installazione: semplice e veloce
  • Ambito: domestico e industriale
  • Serie: WX5000160U

Descrizione del prodotto

Il WX5000160U è un fusibile di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Con una dimensione di 6.3X32 mm e una corrente nominale di 500 mA, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design compatto consentono un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi, sia in ambito domestico che industriale. La sua capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito lo rende un elemento essenziale per la protezione dei dispositivi elettrici. Scegli il WX5000160U per una soluzione di protezione efficace e duratura nei tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il WX5000160U è un fusibile di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Con una dimensione di 6.3X32 mm e una corrente nominale di 500 mA, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design compatto consentono un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi, sia in ambito domestico che industriale. La sua capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito lo rende un elemento essenziale per la protezione dei dispositivi elettrici. Scegli il WX5000160U per una soluzione di protezione efficace e duratura nei tuoi impianti elettrici.
6.3X32 T-UL 500MA FUS.UL-CSA