› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 T-UL 3A FUS.UL-CSA

Cod. Rexel WX5000168U
Cod. Produttore 5000168U
Cod. EAN 8025241176804

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 3A
  • Standard: T-UL, CSA
  • Tipo: Fusibile
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: WX5000168U

Descrizione del prodotto

Il fusibile WX5000168U è progettato per garantire una protezione efficace nei sistemi elettrici. Con una dimensione di 6.3X32 mm, questo fusibile è conforme agli standard T-UL e CSA, assicurando la massima affidabilità e sicurezza. La sua classificazione di 3A lo rende ideale per applicazioni che richiedono una protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il WX5000168U offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici domestici e industriali. Questo fusibile è progettato per un facile montaggio, consentendo un'installazione rapida e senza complicazioni. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, garantendo sempre un funzionamento ottimale e sicuro. Descrizione del produttore: Il fusibile WX5000168U è progettato per garantire una protezione efficace nei sistemi elettrici. Con una dimensione di 6.3X32 mm, questo fusibile è conforme agli standard T-UL e CSA, assicurando la massima affidabilità e sicurezza. La sua classificazione di 3A lo rende ideale per applicazioni che richiedono una protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il WX5000168U offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici domestici e industriali. Questo fusibile è progettato per un facile montaggio, consentendo un'installazione rapida e senza complicazioni. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, garantendo sempre un funzionamento ottimale e sicuro.
6.3X32 T-UL 3A FUS.UL-CSA