Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5000158U
Cod. Produttore
5000158U
Cod. EAN
8025241176699

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente: 300 mA
  • Certificazioni: T-UL, CSA
  • Tipo: Fusibile
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali/commerciali
  • Serie: WX5000158U
Il WX5000158U è un fusibile di alta qualità progettato per garantire un'efficace protezione nei circuiti elettrici. Con dimensioni di 6.3X32 mm, questo fusibile è conforme agli standard T-UL e CSA, assicurando un'affidabilità e una sicurezza elevate. La sua capacità di intervento è di 300 mA, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una protezione delicata ma efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di prima scelta, il WX5000158U è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo una lunga durata e prestazioni superiori. Questo fusibile è perfetto per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Descrizione del produttore: Il WX5000158U è un fusibile di alta qualità progettato per garantire un'efficace protezione nei circuiti elettrici. Con dimensioni di 6.3X32 mm, questo fusibile è conforme agli standard T-UL e CSA, assicurando un'affidabilità e una sicurezza elevate. La sua capacità di intervento è di 300 mA, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una protezione delicata ma efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di prima scelta, il WX5000158U è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo una lunga durata e prestazioni superiori. Questo fusibile è perfetto per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali.