› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 T-UL 2A FUS.UL-CSA

Cod. Rexel WX5000166U
Cod. Produttore 5000166U
Cod. EAN 8025241176781

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 2A
  • Tipo fusibile: T-UL
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: WX5000166U

Descrizione del prodotto

Il fusibile WX5000166U è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una dimensione di 6.3x32 mm, questo fusibile è progettato per garantire un'ottima affidabilità e sicurezza nel funzionamento. La sua classificazione di 2A lo rende ideale per applicazioni a bassa corrente, mentre la conformità agli standard UL e CSA assicura che soddisfi le rigorose normative di sicurezza. Questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni. È perfetto per l'uso in una varietà di impianti elettrici, fornendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua progettazione compatta consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati di elettronica. Descrizione del produttore: Il fusibile WX5000166U è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una dimensione di 6.3x32 mm, questo fusibile è progettato per garantire un'ottima affidabilità e sicurezza nel funzionamento. La sua classificazione di 2A lo rende ideale per applicazioni a bassa corrente, mentre la conformità agli standard UL e CSA assicura che soddisfi le rigorose normative di sicurezza. Questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni. È perfetto per l'uso in una varietà di impianti elettrici, fornendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua progettazione compatta consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati di elettronica.
6.3X32 T-UL 2A FUS.UL-CSA