› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 T-UL 1A FUS.UL-CSA

Cod. Rexel WX5000163U
Cod. Produttore 5000163U
Cod. EAN 8025241176750

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 1A
  • Tipo fusibile: T-UL
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovratensioni e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Montaggio: semplice e veloce
  • Serie: WX5000163U

Descrizione del prodotto

Il fusibile WX5000163U è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con dimensioni di 6.3x32 mm, è progettato per garantire una corrente nominale di 1A, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. Questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando una qualità di costruzione che risponde alle esigenze di sicurezza più rigorose. Realizzato con materiali di alta qualità, il WX5000163U offre una resistenza eccellente alle sovratensioni e alle correnti di cortocircuito, proteggendo i dispositivi elettrici da danni potenziali. La sua installazione è semplice e veloce, grazie al design pensato per facilitare il montaggio in vari tipi di impianti elettrici. Questo fusibile è un'ottima scelta per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il fusibile WX5000163U è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con dimensioni di 6.3x32 mm, è progettato per garantire una corrente nominale di 1A, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. Questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando una qualità di costruzione che risponde alle esigenze di sicurezza più rigorose. Realizzato con materiali di alta qualità, il WX5000163U offre una resistenza eccellente alle sovratensioni e alle correnti di cortocircuito, proteggendo i dispositivi elettrici da danni potenziali. La sua installazione è semplice e veloce, grazie al design pensato per facilitare il montaggio in vari tipi di impianti elettrici. Questo fusibile è un'ottima scelta per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore dell'elettricità.
6.3X32 T-UL 1A FUS.UL-CSA