Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5000153U
Cod. Produttore
5000153U
Cod. EAN
8025241176637

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 100 mA
  • Tipo fusibile: T-UL
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: Sovracorrenti
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Serie: WX5000153U
Il fusibile WX5000153U è progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici, con una dimensione di 6.3X32 mm e una corrente nominale di 100 mA. Questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando un elevato livello di sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e residenziali, dove è necessaria una protezione da sovracorrenti. Grazie alla sua compatibilità con vari dispositivi elettrici, il WX5000153U è un componente essenziale per mantenere l'integrità dei circuiti e prevenire danni. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile WX5000153U è progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici, con una dimensione di 6.3X32 mm e una corrente nominale di 100 mA. Questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando un elevato livello di sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e residenziali, dove è necessaria una protezione da sovracorrenti. Grazie alla sua compatibilità con vari dispositivi elettrici, il WX5000153U è un componente essenziale per mantenere l'integrità dei circuiti e prevenire danni. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per professionisti e appassionati del settore elettrico.