› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 T 8A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000172
Cod. Produttore 5000172
Cod. EAN 8025241104852

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 8A
  • Tipo fusibile: T
  • Protezione: circuiti elettrici
  • Installazione: facile e pratica
  • Uso: domestico e industriale
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: WX5000172

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 T 8A rappresentano una scelta essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Questi fusibili sono progettati per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, proteggendo così i dispositivi e le apparecchiature da danni potenzialmente gravi. Con una dimensione standard di 6.3X32 mm e una corrente nominale di 8A, sono compatibili con una vasta gamma di applicazioni elettriche. La loro costruzione robusta e affidabile assicura prestazioni ottimali, rendendoli ideali per utilizzi domestici e industriali. La facilità di installazione li rende una scelta pratica per chiunque desideri mantenere i propri impianti elettrici in sicurezza. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata e un'elevata resistenza alle condizioni operative. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 T 8A rappresentano una scelta essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Questi fusibili sono progettati per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico, proteggendo così i dispositivi e le apparecchiature da danni potenzialmente gravi. Con una dimensione standard di 6.3X32 mm e una corrente nominale di 8A, sono compatibili con una vasta gamma di applicazioni elettriche. La loro costruzione robusta e affidabile assicura prestazioni ottimali, rendendoli ideali per utilizzi domestici e industriali. La facilità di installazione li rende una scelta pratica per chiunque desideri mantenere i propri impianti elettrici in sicurezza. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata e un'elevata resistenza alle condizioni operative.
6.3X32 T 8A FUSIBILI