› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 T 6.3A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000171
Cod. Produttore 5000171
Cod. EAN 8025241104821

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 6.3A
  • Tipo fusibile: T
  • Serie: WX5000171
  • Funzione: Protezione circuiti
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Domestico e industriale
  • Standard sicurezza: Conforme

Descrizione del prodotto

Il fusibile WX5000171 è un componente elettrico essenziale per la protezione dei circuiti. Con dimensioni di 6.3x32 mm e una corrente nominale di 6.3A, questo fusibile è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente alle sovracorrenti, prevenendo danni ai dispositivi collegati. La sua struttura è conforme agli standard di sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni in ambito domestico e industriale. Grazie alla sua compatibilità con vari impianti elettrici, il fusibile WX5000171 rappresenta una scelta fondamentale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile WX5000171 è un componente elettrico essenziale per la protezione dei circuiti. Con dimensioni di 6.3x32 mm e una corrente nominale di 6.3A, questo fusibile è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente alle sovracorrenti, prevenendo danni ai dispositivi collegati. La sua struttura è conforme agli standard di sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni in ambito domestico e industriale. Grazie alla sua compatibilità con vari impianti elettrici, il fusibile WX5000171 rappresenta una scelta fondamentale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri sistemi elettrici.
6.3X32 T 6.3A FUSIBILI