› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 T 5A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000170
Cod. Produttore 5000170
Cod. EAN 8025241104807

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 5A
  • Tipo fusibile: T
  • Interruzione rapida: Sì
  • Materiali: Alta qualità
  • Compatibilità: Portafusibili standard
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Serie: WX5000170

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 T 5A rappresentano una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Questi fusibili, progettati per garantire un'interruzione rapida e sicura in caso di sovraccarico o cortocircuito, sono essenziali in qualsiasi impianto elettrico. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di portafusibili, facilitando l'installazione e la sostituzione. Con una corrente nominale di 5A, questi fusibili sono ideali per applicazioni che richiedono una protezione precisa e tempestiva. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono una resistenza eccezionale e una lunga durata, assicurando che i tuoi dispositivi elettrici rimangano al sicuro e funzionanti. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere l'integrità e la sicurezza del tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 T 5A rappresentano una soluzione affidabile e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Questi fusibili, progettati per garantire un'interruzione rapida e sicura in caso di sovraccarico o cortocircuito, sono essenziali in qualsiasi impianto elettrico. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di portafusibili, facilitando l'installazione e la sostituzione. Con una corrente nominale di 5A, questi fusibili sono ideali per applicazioni che richiedono una protezione precisa e tempestiva. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono una resistenza eccezionale e una lunga durata, assicurando che i tuoi dispositivi elettrici rimangano al sicuro e funzionanti. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere l'integrità e la sicurezza del tuo sistema elettrico.
6.3X32 T 5A FUSIBILI