› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 T 500MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000160
Cod. Produttore 5000160
Cod. EAN 8025241104579

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 500 mA
  • Tipo fusibile: T (ritardato)
  • Protezione: sovraccarichi/cortocircuiti
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: domestico e industriale
  • Tensione nominale: standard
  • Serie: WX5000160

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 T 500MA sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 500 milliampere, questi fusibili garantiscono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la sicurezza delle installazioni elettriche. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono una resistenza elevata e una lunga durata, rendendoli ideali per applicazioni in ambito domestico e industriale. Il formato 6.3X32 mm è standardizzato, facilitando l'inserimento in diversi tipi di portafusibili. Questi fusibili sono progettati per operare in condizioni di tensione nominale, assicurando un intervento tempestivo in caso di anomalie nel sistema elettrico. La loro affidabilità e prestazioni rendono questi fusibili un elemento imprescindibile per ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 T 500MA sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 500 milliampere, questi fusibili garantiscono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la sicurezza delle installazioni elettriche. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono una resistenza elevata e una lunga durata, rendendoli ideali per applicazioni in ambito domestico e industriale. Il formato 6.3X32 mm è standardizzato, facilitando l'inserimento in diversi tipi di portafusibili. Questi fusibili sono progettati per operare in condizioni di tensione nominale, assicurando un intervento tempestivo in caso di anomalie nel sistema elettrico. La loro affidabilità e prestazioni rendono questi fusibili un elemento imprescindibile per ogni impianto elettrico.
6.3X32 T 500MA FUSIBILI