› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 T 4A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000169
Cod. Produttore 5000169
Cod. EAN 8025241104777

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 4A
  • Tipo: T
  • Protezione: cortocircuiti e sovraccarichi
  • Applicazioni: domestiche e professionali
  • Installazione: semplice e veloce
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: WX5000169

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 T 4A sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti elettrici. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per uso domestico e professionale. Con una corrente nominale di 4A, questi fusibili sono progettati per intervenire rapidamente in caso di anomalie, assicurando la sicurezza degli apparecchi collegati. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli una scelta pratica per chi cerca soluzioni di protezione elettrica efficaci e durature. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 T 4A sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti elettrici. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per uso domestico e professionale. Con una corrente nominale di 4A, questi fusibili sono progettati per intervenire rapidamente in caso di anomalie, assicurando la sicurezza degli apparecchi collegati. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli una scelta pratica per chi cerca soluzioni di protezione elettrica efficaci e durature.
6.3X32 T 4A FUSIBILI