› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 T 3.15A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000168
Cod. Produttore 5000168
Cod. EAN 8025241104753

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 3.15A
  • Tipo fusibile: T (ritardato)
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale: alta qualità
  • Compatibilità: portafusibili standard
  • Durata: lunga
  • Serie: WX5000168

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 T 3.15A sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici. Questi fusibili sono progettati per garantire la massima sicurezza e affidabilità, intervenendo rapidamente in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Con una corrente nominale di 3.15A, sono ideali per una vasta gamma di applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace per dispositivi e impianti. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con molti portafusibili disponibili sul mercato. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 T 3.15A sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici. Questi fusibili sono progettati per garantire la massima sicurezza e affidabilità, intervenendo rapidamente in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Con una corrente nominale di 3.15A, sono ideali per una vasta gamma di applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace per dispositivi e impianti. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con molti portafusibili disponibili sul mercato. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per mantenere la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico.
6.3X32 T 3.15A FUSIBILI