› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 T 2A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000166
Cod. Produttore 5000166
Cod. EAN 8025241104708

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 2A
  • Tipo: Fusibile a tempo ritardato
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Protezione: Contro cortocircuiti
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: WX5000166
  • Risposta: Rapida e precisa

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 T 2A si presentano come una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono progettati per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Grazie alla loro dimensione standard, si adattano facilmente a una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali. La loro capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico assicura una protezione efficace contro i danni causati da cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità dei dispositivi elettrici. Con un valore nominale di 2A, questi fusibili offrono una risposta rapida e precisa alle variazioni di corrente, garantendo così una protezione ottimale. La scelta di fusibili di qualità è fondamentale per la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici, e i fusibili 6.3X32 T 2A rappresentano una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e durature. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 T 2A si presentano come una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili sono progettati per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Grazie alla loro dimensione standard, si adattano facilmente a una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali. La loro capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico assicura una protezione efficace contro i danni causati da cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità dei dispositivi elettrici. Con un valore nominale di 2A, questi fusibili offrono una risposta rapida e precisa alle variazioni di corrente, garantendo così una protezione ottimale. La scelta di fusibili di qualità è fondamentale per la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici, e i fusibili 6.3X32 T 2A rappresentano una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e durature.
6.3X32 T 2A FUSIBILI