› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 T 25A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000177
Cod. Produttore 5000177
Cod. EAN 8025241104975

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 25A
  • Tipo: T
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: domestiche/industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: WX5000177

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 T 25A sono un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 25A, questi fusibili sono progettati per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, evitando danni ai dispositivi connessi. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per utilizzo in impianti elettrici domestici e industriali. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono una resistenza eccellente e una lunga durata, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intenso. La progettazione accurata consente un'installazione semplice e veloce, facilitando la sostituzione e la manutenzione. Scegliere questi fusibili significa investire nella sicurezza e nell'efficienza del proprio sistema elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 T 25A sono un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 25A, questi fusibili sono progettati per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, evitando danni ai dispositivi connessi. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per utilizzo in impianti elettrici domestici e industriali. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono una resistenza eccellente e una lunga durata, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intenso. La progettazione accurata consente un'installazione semplice e veloce, facilitando la sostituzione e la manutenzione. Scegliere questi fusibili significa investire nella sicurezza e nell'efficienza del proprio sistema elettrico.
6.3X32 T 25A FUSIBILI