› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 T 20A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000176
Cod. Produttore 5000176
Cod. EAN 8025241104951

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 20A
  • Tipo fusibile: F
  • Serie: WX5000176
  • Protezione: sovraccarichi
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Resistenza: ottimale

Descrizione del prodotto

Scopri il fusibile WX5000176, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi impianti elettrici. Con dimensioni di 6.3x32 mm e una corrente nominale di 20A, questo fusibile è progettato per proteggere i tuoi circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza ottimale e una lunga durata, assicurando prestazioni eccellenti in ogni situazione. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un accessorio versatile, ideale per applicazioni domestiche e industriali. Scegli il fusibile WX5000176 per una protezione efficace e una tranquillità duratura nei tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile WX5000176, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei tuoi impianti elettrici. Con dimensioni di 6.3x32 mm e una corrente nominale di 20A, questo fusibile è progettato per proteggere i tuoi circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza ottimale e una lunga durata, assicurando prestazioni eccellenti in ogni situazione. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un accessorio versatile, ideale per applicazioni domestiche e industriali. Scegli il fusibile WX5000176 per una protezione efficace e una tranquillità duratura nei tuoi progetti elettrici.
6.3X32 T 20A FUSIBILI