› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 T 1A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000163
Cod. Produttore 5000163
Cod. EAN 8025241104630

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 1A
  • Tipo: Fusibile T
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Protezione: Cortocircuiti
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Durata: Lunga
  • Serie: WX5000163

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 T 1A sono un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'elevata affidabilità, questi fusibili offrono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'integrità dei tuoi impianti elettrici. Con una dimensione standard di 6.3X32 mm, si adattano facilmente a una varietà di applicazioni. La loro costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il valore nominale di 1A li rende ideali per circuiti a bassa corrente. Questi fusibili sono progettati per un'installazione semplice e veloce, rendendoli una scelta pratica per professionisti e hobbisti. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per garantire il corretto funzionamento dei dispositivi elettrici e per prevenire danni potenziali. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 T 1A sono un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'elevata affidabilità, questi fusibili offrono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'integrità dei tuoi impianti elettrici. Con una dimensione standard di 6.3X32 mm, si adattano facilmente a una varietà di applicazioni. La loro costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il valore nominale di 1A li rende ideali per circuiti a bassa corrente. Questi fusibili sono progettati per un'installazione semplice e veloce, rendendoli una scelta pratica per professionisti e hobbisti. Scegliere i fusibili giusti è fondamentale per garantire il corretto funzionamento dei dispositivi elettrici e per prevenire danni potenziali.
6.3X32 T 1A FUSIBILI