› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 T 12A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000174
Cod. Produttore 5000174
Cod. EAN 8025241104906

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 12A
  • Tipo: T
  • Protezione: Fusibile
  • Applicazioni: Domestiche/Industriali
  • Resistenza: Alta qualità
  • Serie: WX5000174
  • Sicurezza: Affidabile

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 T 12A rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Questi fusibili sono progettati per garantire la sicurezza e la stabilità nei sistemi elettrici, interrompendo il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito. Con una dimensione standard di 6.3X32 mm e una corrente nominale di 12A, si adattano facilmente a una vasta gamma di applicazioni. La loro costruzione di alta qualità assicura una resistenza duratura e una prestazione eccellente, rendendoli ideali per l'uso in impianti domestici e industriali. Grazie alla loro affidabilità, i fusibili 6.3X32 T 12A sono essenziali per mantenere la sicurezza e l'efficienza energetica dei vostri dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 T 12A rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Questi fusibili sono progettati per garantire la sicurezza e la stabilità nei sistemi elettrici, interrompendo il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito. Con una dimensione standard di 6.3X32 mm e una corrente nominale di 12A, si adattano facilmente a una vasta gamma di applicazioni. La loro costruzione di alta qualità assicura una resistenza duratura e una prestazione eccellente, rendendoli ideali per l'uso in impianti domestici e industriali. Grazie alla loro affidabilità, i fusibili 6.3X32 T 12A sono essenziali per mantenere la sicurezza e l'efficienza energetica dei vostri dispositivi elettrici.
6.3X32 T 12A FUSIBILI