› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 T 10A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000173
Cod. Produttore 5000173
Cod. EAN 8025241104876

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo fusibile: T (ritardato)
  • Protezione: sovraccarico e cortocircuito
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: facile e rapida
  • Durata: prolungata
  • Serie: WX5000173

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 T 10A rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'interruzione rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, questi fusibili offrono una capacità nominale di 10A, rendendoli ideali per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm assicura una facile integrazione in diversi dispositivi e impianti. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono una lunga durata e prestazioni ottimali, contribuendo così a mantenere la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici. Con un design che facilita l'installazione e la sostituzione, i fusibili 6.3X32 T 10A sono un'ottima scelta per professionisti e hobbisti. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 T 10A rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'interruzione rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, questi fusibili offrono una capacità nominale di 10A, rendendoli ideali per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La loro dimensione standard di 6.3X32 mm assicura una facile integrazione in diversi dispositivi e impianti. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili garantiscono una lunga durata e prestazioni ottimali, contribuendo così a mantenere la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici. Con un design che facilita l'installazione e la sostituzione, i fusibili 6.3X32 T 10A sono un'ottima scelta per professionisti e hobbisti.
6.3X32 T 10A FUSIBILI