Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5000153
Cod. Produttore
5000153
Cod. EAN
8025241104432

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 100 mA
  • Tipo: T
  • Protezione: fusibile
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: WX5000153
  • Standard: internazionali
  • Uso: circuiti elettrici
I fusibili WX5000153 sono progettati per garantire la massima protezione nei circuiti elettrici. Con una dimensione di 6.3X32 mm e una corrente nominale di 100 mA, questi fusibili offrono un'eccellente affidabilità e sicurezza. Realizzati con materiali di alta qualità, sono ideali per applicazioni in cui è fondamentale mantenere la continuità del servizio elettrico e prevenire danni ai dispositivi collegati. La loro esecuzione risponde agli standard internazionali, assicurando un intervento preciso in caso di sovraccarico. Adatti per una vasta gamma di utilizzi, i fusibili WX5000153 rappresentano una scelta sicura e duratura per chi cerca soluzioni elettriche di alta qualità. Descrizione del produttore: I fusibili WX5000153 sono progettati per garantire la massima protezione nei circuiti elettrici. Con una dimensione di 6.3X32 mm e una corrente nominale di 100 mA, questi fusibili offrono un'eccellente affidabilità e sicurezza. Realizzati con materiali di alta qualità, sono ideali per applicazioni in cui è fondamentale mantenere la continuità del servizio elettrico e prevenire danni ai dispositivi collegati. La loro esecuzione risponde agli standard internazionali, assicurando un intervento preciso in caso di sovraccarico. Adatti per una vasta gamma di utilizzi, i fusibili WX5000153 rappresentano una scelta sicura e duratura per chi cerca soluzioni elettriche di alta qualità.