Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5000165
Cod. Produttore
5000165
Cod. EAN
8025241104685

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 1.6A
  • Tipo fusibile: T
  • Serie: WX5000165
  • Protezione: Fusibile rapido
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Durata: Lunga
Il fusibile WX5000165 è progettato per garantire una protezione affidabile e sicura nei circuiti elettrici. Con una dimensione di 6.3X32 mm e una corrente nominale di 1.6A, questo fusibile rappresenta una soluzione ideale per applicazioni che richiedono un intervento rapido in caso di sovraccarichi. La sua costruzione assicura una resistenza eccellente, contribuendo a mantenere i circuiti in perfette condizioni operative. Realizzato con materiali di alta qualità, il WX5000165 offre una lunga durata e prestazioni costanti. Questo fusibile è un componente essenziale per ogni impianto elettrico, garantendo la massima sicurezza e protezione contro i guasti elettrici. Scegliere il giusto fusibile è fondamentale per la sicurezza dell'impianto e il WX5000165 si distingue per la sua affidabilità e efficienza. Descrizione del produttore: Il fusibile WX5000165 è progettato per garantire una protezione affidabile e sicura nei circuiti elettrici. Con una dimensione di 6.3X32 mm e una corrente nominale di 1.6A, questo fusibile rappresenta una soluzione ideale per applicazioni che richiedono un intervento rapido in caso di sovraccarichi. La sua costruzione assicura una resistenza eccellente, contribuendo a mantenere i circuiti in perfette condizioni operative. Realizzato con materiali di alta qualità, il WX5000165 offre una lunga durata e prestazioni costanti. Questo fusibile è un componente essenziale per ogni impianto elettrico, garantendo la massima sicurezza e protezione contro i guasti elettrici. Scegliere il giusto fusibile è fondamentale per la sicurezza dell'impianto e il WX5000165 si distingue per la sua affidabilità e efficienza.