› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 T 1.25A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000164
Cod. Produttore 5000164
Cod. EAN 8025241104661

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 1.25A
  • Tipo: Fusibile T
  • Protezione: sovraccarico/cortocircuito
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: WX5000164
  • Affidabilità: durata nel tempo

Descrizione del prodotto

I fusibili 6.3X32 T 1.25A rappresentano una soluzione essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, questi fusibili sono caratterizzati da una dimensione standard di 6.3X32 mm, rendendoli compatibili con una vasta gamma di applicazioni. La loro capacità di 1.25A assicura una protezione adeguata per dispositivi e impianti elettrici, prevenendo danni e garantendo la sicurezza. Realizzati con materiali di alta qualità, i fusibili offrono affidabilità e durata nel tempo, rendendoli un componente fondamentale per ogni impianto elettrico. La loro installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida sostituzione in caso di necessità. Scegliere i fusibili 6.3X32 T 1.25A significa optare per una protezione efficace e sicura. Descrizione del produttore: I fusibili 6.3X32 T 1.25A rappresentano una soluzione essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, questi fusibili sono caratterizzati da una dimensione standard di 6.3X32 mm, rendendoli compatibili con una vasta gamma di applicazioni. La loro capacità di 1.25A assicura una protezione adeguata per dispositivi e impianti elettrici, prevenendo danni e garantendo la sicurezza. Realizzati con materiali di alta qualità, i fusibili offrono affidabilità e durata nel tempo, rendendoli un componente fondamentale per ogni impianto elettrico. La loro installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida sostituzione in caso di necessità. Scegliere i fusibili 6.3X32 T 1.25A significa optare per una protezione efficace e sicura.
6.3X32 T 1.25A FUSIBILI