Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5000495U
Cod. Produttore
5000495U
Cod. EAN
8025241177481

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6,3X32 mm
  • Corrente nominale: 500 mA
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Protezione: fusibile di sicurezza
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: GT-UL
Il WX5000495U è un fusibile di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace nei sistemi elettrici. Con una dimensione di 6,3X32 mm, questo fusibile è classificato per una corrente nominale di 500 mA. La sua conformità agli standard UL e CSA assicura un funzionamento sicuro e affidabile in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, il WX5000495U è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale garantire la sicurezza degli impianti elettrici. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e tecnici del settore elettrico. Questo fusibile non solo protegge i circuiti da sovraccarichi, ma contribuisce anche a mantenere l'integrità e la longevità delle apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Il WX5000495U è un fusibile di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace nei sistemi elettrici. Con una dimensione di 6,3X32 mm, questo fusibile è classificato per una corrente nominale di 500 mA. La sua conformità agli standard UL e CSA assicura un funzionamento sicuro e affidabile in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, il WX5000495U è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale garantire la sicurezza degli impianti elettrici. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e tecnici del settore elettrico. Questo fusibile non solo protegge i circuiti da sovraccarichi, ma contribuisce anche a mantenere l'integrità e la longevità delle apparecchiature elettriche.