Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5000496U
Cod. Produttore
5000496U
Cod. EAN
8025241177498

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6,3x32 mm
  • Corrente nominale: 1A
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo: GT-UL
  • Resistente a sollecitazioni meccaniche
  • Adatto per ambienti industriali
  • Durata elevata e affidabilità
  • Serie: WX5000496U
Il WX5000496U è un cavo di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche. Con una dimensione di 6,3x32 mm, questo cavo è conforme agli standard UL e CSA, garantendo sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la resistenza e la durata sono fondamentali. Grazie alla sua versatilità, il WX5000496U è adatto per una varietà di installazioni elettriche, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Il cavo è progettato per resistere a sollecitazioni meccaniche e condizioni ambientali avverse, garantendo un funzionamento efficiente e duraturo. La qualità dei materiali utilizzati e l'attenzione ai dettagli nella progettazione rendono questo cavo una scelta eccellente per professionisti e installatori. Descrizione del produttore: Il WX5000496U è un cavo di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche. Con una dimensione di 6,3x32 mm, questo cavo è conforme agli standard UL e CSA, garantendo sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la resistenza e la durata sono fondamentali. Grazie alla sua versatilità, il WX5000496U è adatto per una varietà di installazioni elettriche, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Il cavo è progettato per resistere a sollecitazioni meccaniche e condizioni ambientali avverse, garantendo un funzionamento efficiente e duraturo. La qualità dei materiali utilizzati e l'attenzione ai dettagli nella progettazione rendono questo cavo una scelta eccellente per professionisti e installatori.