Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5000504
Cod. Produttore
5000504
Cod. EAN
8025241107303

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 8A
  • Tipo: Fusibili ACR
  • Serie: GT
  • Protezione: cortocircuiti e sovracorrenti
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: residenziali, commerciali, industriali
  • Durata: lunga e costante
I fusibili ACR 6.3X32 GT 8A sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'elevata affidabilità, questi fusibili sono realizzati con materiali di alta qualità che assicurano una resistenza ottimale alle sovratensioni. La loro dimensione 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per l'uso in ambienti residenziali, commerciali e industriali. La corrente nominale di 8A permette un'efficace protezione contro i cortocircuiti e le sovracorrenti, contribuendo a mantenere la sicurezza dell'impianto elettrico. Grazie alla loro costruzione robusta, i fusibili ACR offrono una lunga durata e prestazioni costanti, rendendoli una scelta sicura per ogni installazione elettrica. Descrizione del produttore: I fusibili ACR 6.3X32 GT 8A sono componenti essenziali per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un'elevata affidabilità, questi fusibili sono realizzati con materiali di alta qualità che assicurano una resistenza ottimale alle sovratensioni. La loro dimensione 6.3X32 mm li rende compatibili con una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per l'uso in ambienti residenziali, commerciali e industriali. La corrente nominale di 8A permette un'efficace protezione contro i cortocircuiti e le sovracorrenti, contribuendo a mantenere la sicurezza dell'impianto elettrico. Grazie alla loro costruzione robusta, i fusibili ACR offrono una lunga durata e prestazioni costanti, rendendoli una scelta sicura per ogni installazione elettrica.