› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

6.3X32 GT 6.3A FUSIBILI ACR

Cod. Rexel WX5000503
Cod. Produttore 5000503
Cod. EAN 8025241107297

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 6.3 A
  • Tipo: Fusibili ACR
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Applicazioni: Industriali e generiche
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Durata: Elevata
  • Serie: GT

Descrizione del prodotto

I fusibili ACR 6.3A 6.3X32 GT sono progettati per garantire la massima sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici. Con dimensioni di 6.3X32 mm, questi fusibili sono ideali per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un funzionamento ottimale e una lunga durata. La loro costruzione robusta e i materiali di alta qualità garantiscono prestazioni eccellenti, rendendoli adatti per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Sia che tu stia lavorando su impianti industriali o su progetti di piccole dimensioni, i fusibili ACR rappresentano una scelta sicura e efficace per la protezione dei tuoi circuiti elettrici. Con un valore nominale di 6.3A, offrono una protezione adeguata per molteplici utilizzi, rendendoli un componente essenziale per qualsiasi sistema elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili ACR 6.3A 6.3X32 GT sono progettati per garantire la massima sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici. Con dimensioni di 6.3X32 mm, questi fusibili sono ideali per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un funzionamento ottimale e una lunga durata. La loro costruzione robusta e i materiali di alta qualità garantiscono prestazioni eccellenti, rendendoli adatti per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Sia che tu stia lavorando su impianti industriali o su progetti di piccole dimensioni, i fusibili ACR rappresentano una scelta sicura e efficace per la protezione dei tuoi circuiti elettrici. Con un valore nominale di 6.3A, offrono una protezione adeguata per molteplici utilizzi, rendendoli un componente essenziale per qualsiasi sistema elettrico.
6.3X32 GT 6.3A FUSIBILI ACR