Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5000502
Cod. Produttore
5000502
Cod. EAN
8025241107280

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3X32 mm
  • Corrente nominale: 5 A
  • Tipo: Fusibile ACR
  • Serie: GT
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Applicazioni: Apparecchiature elettriche
I fusibili ACR 6.3X32 GT 5A sono progettati per garantire una protezione efficace e sicura nei circuiti elettrici. Con una dimensione standard di 6.3X32 mm, questi fusibili offrono un'affidabilità superiore e una capacità di interruzione adeguata per applicazioni che richiedono un massimo di 5 ampere. Realizzati con materiali di alta qualità, sono progettati per resistere a condizioni operative difficili, garantendo una lunga durata e prestazioni ottimali. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli ideali per professionisti e hobbisti che cercano soluzioni elettriche sicure e affidabili. Questi fusibili sono perfetti per l'uso in una vasta gamma di apparecchiature elettriche, assicurando che i circuiti siano protetti da sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: I fusibili ACR 6.3X32 GT 5A sono progettati per garantire una protezione efficace e sicura nei circuiti elettrici. Con una dimensione standard di 6.3X32 mm, questi fusibili offrono un'affidabilità superiore e una capacità di interruzione adeguata per applicazioni che richiedono un massimo di 5 ampere. Realizzati con materiali di alta qualità, sono progettati per resistere a condizioni operative difficili, garantendo una lunga durata e prestazioni ottimali. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli ideali per professionisti e hobbisti che cercano soluzioni elettriche sicure e affidabili. Questi fusibili sono perfetti per l'uso in una vasta gamma di apparecchiature elettriche, assicurando che i circuiti siano protetti da sovraccarichi e cortocircuiti.